€ 28,66/ stukexcl. btw
€ 34,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Type | K |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat | 8S - M16x1.5 |
Uitvoering | A |
Afdichting | NBR |
Maximale werkdruk | 630 bar |
Mediumtemperatuur (continu) | van -20 tot 100 °C |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
d | 8 mm |
l3 | 16.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 19 mm |
T | M16x1.5 |
€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027€ 17,40/ stukexcl. btw
€ 21,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026€ 18,63/ stukexcl. btw
€ 22,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027€ 17,37/ stukexcl. btw
€ 21,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026