€ 16,77/ stukexcl. btw
€ 20,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Meetpuntaansluiting | S 12.65x1.5 |
Materiaal koppeling | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Type aansluiting | Buitendraad |
Aansluitmaat | 1/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Beschermkap | Gekartelde metalen beschermkap |
h | 33 mm |
h1 | 8 mm |
SW | 17 mm |
T | R1/8 |