€ 18,12/ stukexcl. btw
€ 21,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Bayonet, met klemkaak |
Diameter kap (Metrisch) | 70 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Peilstok | Nee |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Ja |
Overdruk | Nee |
Code | SPBN-2-O-10-S080-A |
€ 4,60/ stukexcl. btw
€ 5,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026€ 2,29/ stukexcl. btw
€ 2,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026