Eriks
STAUFF

STAUFF Bajonet flens 69mm EBF-2

  • ERIKS:14734990
Image 1
Maakt een met 24 mm of 54 mm verhoogde positie van de vul- en ontluchtingsfilter mogelijk en beschermt zo het luchtfilterelement tegen verstopping door toenemende vervuiling op het tankdeksel.

Compatibiliteit
  • Geschikt voor vul- en ontluchtingsfilters SMBB-80 en SPBN (bajonetuitvoering).
  • Vervangt de bestaande bajonetflens.
Materiaal:
  • Bajonetflens van staal, verzinkt.
Opslaan in lijst

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
EBF
Materiaal
Staal
Anti-spat option
Nee
Code
EBF-2