Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SPBN-2-O-10-BS

  • ERIKS:14735156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,07/ stukexcl. btw

€ 18,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPB
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Bayonet, 6-gats patroon
Diameter kap (Metrisch)
70 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Peilstok
Nee
Anti-spat option
Nee
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Nee
Code
SPBN-2-O-10-BS
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Bajonet flens 39mm EBF-1

  • Eriks:14734989
  • Manufacturer:1910003586

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Bajonet flens 69mm EBF-2

  • Eriks:14734990
  • Manufacturer:1910002884

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026