€ 314,23/ stukexcl. btw
€ 380,22incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SF |
Type | Hogedrukfilter |
Grootte | 014 |
Code | SF-014-O-O-B-T-G12-IB/4 |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. werkdruk | 420 bar |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type ventiel | Geïntegreerde Bypass |
Met vervuilingsindicator | Nee |
Met filterelement | Nee |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Materiaal filterkop | Nodulair gietijzer |
Materiaal filterhuis | Koudgetrokken staal |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
€ 157,43/ stukexcl. btw
€ 190,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027€ 52,21/ stukexcl. btw
€ 63,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 39,54/ stukexcl. btw
€ 47,84incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 168,17/ stukexcl. btw
€ 203,49incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026