Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-G-03-B/4

  • ERIKS:1056514
Image 1
- Filterelementen voor SF/SFZ Persfilters.
Opslaan in lijst

€ 52,21/ stukexcl. btw

€ 63,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
SE
Code
SE-014-G-03-B/4
Grootte
14
Materiaal filterelement
Anorganische glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
> 200
Type filter element
Persfilter element
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
84 mm
Inwendige diameter
22.2 mm
Buitendiameter
47 mm