Eriks
STAUFF

STAUFF Flowturbine PPC-CAN-SFM-600-CAL

  • ERIKS:12508414
Image 1
  • Flowturbine voor PPC CAN tester.
  • Met 5 pins M12 aansluiting naar PPC tester.
  • M16x2 (Test 20) aansluiting voor analoge drukmeting (naar manometer of druksensor).
  • M10x1 aansluiting voor optionele temperatuursensor.
  • Met en zonder kalibratiecertificaat..
  • Beschermingsklasse IP66
Opslaan in lijst

€ 1.938,86/ stukexcl. btw

€ 2.346,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
PPC-CAN-SFM
Type
SFM-600
Type
Flowturbine
Max. druk
290 bar
Met display
Nee
Temperatuurgebied
-20 / +90 °C
Uitgangssignaal
PPC - CAN
Aantal druksensoren
1 (optie)
Temperatuursensor
1 (optie)
Aantal sensor ingangen
PPC Can verbinding M12 5 pins
Flowbereik
15 - 600 l/min
Aansluiting
1.1/4" BSP
Opties
Gekalibreerd
Afdichtingsmateriaal
FKM
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • Eriks:12508427
  • Manufacturer:1810000353

€ 60,23/ stukexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Druk-temperatuursensor PPC-CAN-PT-400-CAL

  • Eriks:12508391
  • Manufacturer:1810000335

€ 552,11/ stukexcl. btw

€ 668,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • Eriks:12508424
  • Manufacturer:1810000351

€ 91,79/ stukexcl. btw

€ 111,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Druksensor PPC-CAN-P-400-CAL

  • Eriks:12508379
  • Manufacturer:1810010802

€ 482,52/ stukexcl. btw

€ 583,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026