Eriks
STAUFF

STAUFF Druksensor PPC-CAN-P-400-CAL

  • ERIKS:12508379
Image 1
- Druksensoren voor PPC-CAN tester.
- met en zonder kalibratie.
- CAN aansluiting 5 pins M12.
Opslaan in lijst

€ 482,52/ stukexcl. btw

€ 583,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Druksensor PPC
Drukbereik
0 - 400 bar
Max. druk
800 bar
Met display
Nee
Uitgangssignaal
PPC - CAN
Aantal sensor ingangen
PPC Can verbinding M12 5 pins
Aansluiting
1/4" BSP
Opties
Gekalibreerd
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CAB5

  • Eriks:12508424
  • Manufacturer:1810000351

€ 91,79/ stukexcl. btw

€ 111,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Adapter SDA20-G1/4-C6F

  • Eriks:12508351
  • Manufacturer:1210026153

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

STAUFF Kabel PPC-CAN-CABY

  • Eriks:12508427
  • Manufacturer:1810000353

€ 60,23/ stukexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026