€ 1.938,86/ stukexcl. btw
€ 2.346,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | PPC-CAN-SFM |
Type | SFM-150 |
Type | Flowturbine |
Max. druk | 350 bar |
Met display | Nee |
Temperatuurgebied | -20 / +90 °C |
Uitgangssignaal | PPC - CAN |
Aantal druksensoren | 1 (optie) |
Temperatuursensor | 1 (optie) |
Aantal sensor ingangen | PPC Can verbinding M12 5 pins |
Flowbereik | 5 - 150 l/min |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Opties | Gekalibreerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
€ 91,79/ stukexcl. btw
€ 111,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 60,23/ stukexcl. btw
€ 72,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 482,52/ stukexcl. btw
€ 583,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026