Eriks
STANLEY

STANLEY Dopsleutelset Microtough 1/2" - 29-delig - artnr. 2-85-584

  • ERIKS:23894137
  • Fabrikant:3253562855848
Image 1
Professionele MicroTough ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
Ratelkop met 72 tanden waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
Bimateriale Dynagrip® handgreep
Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
22 1/2" doppen 6-kant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm
1 1/2" MicroTough handgreep
3 verlengstukken 75, 150, 250 mm
1 kniegewricht
1 1/2" x 3/8" adapter
1 T-vormige schuifsleutel
Opslaan in lijst

€ 90,95/ stukexcl. btw

€ 110,05incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STANLEY
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Totaal aantal gereedschappen
29