Eriks
STANLEY

Dopsleutelset Microtough 1/2" - 29-delig type 85-584

Professionele MicroTough ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
Ratelkop met 72 tanden waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
Bimateriale Dynagrip® handgreep
Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
22 1/2" doppen 6-kant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm
1 1/2" MicroTough handgreep
3 verlengstukken 75, 150, 250 mm
1 kniegewricht
1 1/2" x 3/8" adapter
1 T-vormige schuifsleutel
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Dopsleutelset Microtough 1/2" - 29-delig type 85-584
ProductAandrijf maatTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw