Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstelbare moersleutel verchroomd - 4"

  • ERIKS:14810049
  • Fabrikant:4018754299492
Image 1
Rechtsdraaiend, DIN 3117/ISO 6787, model B, bekstand 22°, Chroom-Vanadium, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
114 mm
Max. sleutelwijdte
13 mm