Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verstelbare moersleutel verchr...
Verstelbare moersleutel verchroomd type 5920
- ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
- maat 3/16" en 7/32" met zeskant ring, vanaf 1/4" met UD-profiel
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
114
1
309
1
Max. sleutelwijdte [mm]
13
1
34
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Verstelbare moersleutel verchroomd type 5920
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Moersleutel 6" 159mm
€ 31,96
/
stuk
Moersleutel 12" 309mm
309
34
€ 83,50
/
stuk
Moersleutel 8" 206mm
€ 49,00
/
stuk
Verstelbare moersleutel verchroomd - 4"
114
13
€ 29,34
/
stuk
Inloggen