Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier kort - 8X25mm

  • ERIKS:23780369
  • Fabrikant:4018754030286
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
8 mm
Klinglengte
25 mm