Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleufschroevendraaier kort typ...
Sleufschroevendraaier kort type no. 4724
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
3.5
1
5.5
1
8
1
Klinglengte [mm]
25
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Sleufschroevendraaier kort type no. 4724
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleufschroevendraaier kort - 5,5X25mm
5.5
25
€ 8,62
/
stuk
Sleufschroevendraaier kort - 8X25mm
8
25
€ 9,24
/
stuk
Sleufschroevendraaier kort - 3,5X25mm
3.5
25
€ 10,90
/
stuk
Inloggen