Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier kort - 5,5X25mm

  • ERIKS:23780368
  • Fabrikant:4018754030279
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
5.5 mm
Klinglengte
25 mm