Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sleufschroevendraaier kort - 3,5X25mm

  • ERIKS:23780367
  • Fabrikant:4018754030262
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, korte uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Bledbreedte
3.5 mm
Klinglengte
25 mm