Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Schroefpons (plaatpons) standa...
STAHLWILLE Schroefpons (plaatpons) standaard Speciaal gereedschapsstaal 16,0mm
ERIKS:
23781313
Fabrikant:
4018754173020
Voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen, verzinkt; te gebruiken met tegensteun No 11061 en slagtrekker No 11060; ook dicht tegen de achterkant zittende lagers worden door de optimale spanwerking veilig vastgepakt.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
STAHLWILLE
Spanwijdte
46-58 mm
Gewicht
558 g
Bekijk alle varianten
Inloggen