Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Binnentrekker type no. 11060N
Binnentrekker type no. 11060N
Voor het lostrekken van kogellagers, kogellager-buitenringen en bussen, verzinkt; te gebruiken met tegensteun No 11061 en slagtrekker No 11060; ook dicht tegen de achterkant zittende lagers worden door de optimale spanwerking veilig vastgepakt.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Spanwijdte [mm]
46-58
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Binnentrekker type no. 11060N
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schroefpons (plaatpons) standaard Speciaal gereedschapsstaal 16,0mm
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen