Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutelset - 32-delig

  • ERIKS:12338701
  • Fabrikant:4018754082018
Image 1
32-delig, in metalen kist, voor algemene onderhoudswerkzaamheden. Inhoud: 1 SERVICE-MANOSKOP No 730/40, 80-400 Nm1 insteekratelkop No 735/20, omschakelbaar, 1/2" buitenvierkant -aansluiting1 insteekvierkant No 734/20, 1/2" buitenvierkant -aansluiting7 insteeksteeksleutels No 731/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm1 insteeksteeksleutel No 3731/40 SW 24 mm7 insteekringsleutels No 732/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm10 doppen, twaalfkant, No 50, SW 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 hulpgereedschappen1 hendel met schuifstuk No 506 1 verlengstuk 255 mm No 509/10 1 verlengstuk 130 mm No 509/5 1 verlengstuk 55 mm No 509/2
Opslaan in lijst

€ 2.432,88/ setexcl. btw

€ 2.943,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
730R/40/32 Quick
Type
Torque wrench set
Aandraaimoment
van 80 tot 400 Nm
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
10 Nm
Lengte
640 mm
Met verlengstuk
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %