Eriks
STAHLWILLE

Torque wrench fixed value 1.5-12.5 Nm, 1/4" type no. 730R

32-delig, in metalen kist, voor algemene onderhoudswerkzaamheden. Inhoud: 1 SERVICE-MANOSKOP No 730/40, 80-400 N m, 1 insteekratelkop No 735/20, omschakelbaar, 1/2" buitenvierkant -aansluiting, 1 insteekvierkant No 734/20, 1/2" buitenvierkant -aansluiting, 7 insteeksteeksleutels No 731/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm, 1 insteeksteeksleutel No 3731/40 SW 24 mm, 7 insteekringsleutels No 732/40, SW 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 10 doppen, twaalfkant, No 50, SW 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 30, 32 mm 4 hulpgereedschappen: 1 hendel met schuifstuk No 506 1 verlengstuk 255 mm No 509/10 1 verlengstuk 130 mm No 509/5 1 verlengstuk 55 mm No 509/2
Image 1
  • 1
1 of Torque wrench fixed value 1.5-12.5 Nm, 1/4" type no. 730R
ProductAandraaimoment [Nm]Met schaalNauwkeurigheid schaalindeling [Nm]BeschikbaarPrijsexcl. btw