Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Moersleutel 12" 309mm

  • ERIKS:14037618
  • Fabrikant:4018754299539
Image 1
Bahco-sleutelsUitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm B. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst

€ 83,50/ stukexcl. btw

€ 101,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Lengte
309 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm