Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange inbusdopsleutel kogelkop 1/2'' - 8mm

  • ERIKS:23778934
  • Fabrikant:4018754007387
Image 1
Met kogelkop, voor het los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, speciale lengte, Chrome-Alloy-Steel,
verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 42,00/ stukexcl. btw

€ 50,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
8 mm
VDE getest
Nee
Lengte
238 mm
Buitendiameter
22.7 mm
Gewicht
154 g
Uitvoering vonkarm
Nee