Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange inbusdopsleutel kogelkop...
Lange inbusdopsleutel kogelkop 1/2'' type no. 1054KK
Met kogelkop, voor het los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten, zwenkhoek tot 25° naar iedere kant, speciale lengte, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/2
2
Maat [mm]
5
1
8
1
VDE getest
Nee
2
Uitvoering vonkarm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Lange inbusdopsleutel kogelkop 1/2'' type no. 1054KK
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lange inbusdopsleutel kogelkop 1/2'' - 8mm
1/2
8
Nee
€ 42,00
/
stuk
Lange inbusdopsleutel kogelkop 1/2'' - 5mm
1/2
5
Nee
€ 28,57
/
stuk
Inloggen