Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel kort 1/4" - 3/8"

  • ERIKS:23778451
  • Fabrikant:4018754150243
Image 1
Extra korte uitvoering, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 48,90/ stukexcl. btw

€ 59,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
3/8 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
13.6 mm
Lengte
34 mm
Gewicht
19 g