Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kardandopsleutel kort 1/4" typ...
Kardandopsleutel kort 1/4" type no. 402AK
Extra korte uitvoering, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [in]
3/8
1
9/16
1
Aansluitmaat [in]
1/4
2
Lengte [mm]
34
1
37.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kardandopsleutel kort 1/4" type no. 402AK
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [in]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kardandopsleutel kort 1/4" - 9/16"
9/16
1/4
19
€ 48,90
/
stuk
Kardandopsleutel kort 1/4" - 3/8"
3/8
1/4
13.6
€ 48,90
/
stuk
Inloggen