Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kardandopsleutel gloeibougies 3/8'' - 10mm

  • ERIKS:23778570
  • Fabrikant:4018754138845
Image 1
Extra lang, voor moeilijk bereikbare gloeibougies, 3/8'' binnenvierkant -aansluiting, SW 10 mm, bijv. voor Renault,
VW/Audi TDi; SW 12 mm bijv. voor BMW, Mercedes-Benz (201, 202 met vierkleppentechniek), Ford, Opel, Renault.
Opslaan in lijst

€ 60,06/ stukexcl. btw

€ 72,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
140 mm
Gewicht
138 g