Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kardandopsleutel gloeibougies ...
Kardandopsleutel gloeibougies 3/8'' type no. 3047
Extra lang, voor moeilijk bereikbare gloeibougies, 3/8'' binnenvierkant -aansluiting, SW 10 mm, bijv. voor Renault, VW/Audi TDi; SW 12 mm bijv. voor BMW, Mercedes-Benz (201, 202 met vierkleppentechniek), Ford, Opel, Renault.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
10
1
12
1
Aansluitmaat [in]
3/8
2
Lengte [mm]
140
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Kardandopsleutel gloeibougies 3/8'' type no. 3047
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kardandopsleutel gloeibougies 3/8'' - 12mm
12
3/8
140
€ 66,22
/
stuk
Kardandopsleutel gloeibougies 3/8'' - 10mm
10
3/8
140
€ 60,06
/
stuk
Inloggen