Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inbussleutel, HI-LOK™ Serie, 2 mm WD, 50 mm Beenlengte kortste deel

  • ERIKS:12313923
  • Fabrikant:4018754026272
Image 1
Met zeskante punt voor ratel No 415SGH, gepatenteerd. Voor het vergrendelen van de borgkogel is de haakse stiftsleutel voorzien
van een ronde schacht.
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
HI-LOK™
Type
L-Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
2 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Type
Inbussleutel
Gewicht
5 g
Beenlengte kortste deel
50