Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inbussleutel
Inbussleutel
Met zeskante punt voor ratel No 415SGH, gepatenteerd. Voor het vergrendelen van de borgkogel is de haakse stiftsleutel voorzien van een ronde schacht.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Metrisch
2
Kogelkop
Nee
2
Uitvoering vonkarm
Nee
2
Sleutelwijdte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Inbussleutel
Product
Uitvoering
Kogelkop
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Kogelkop
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Inbussleutel HI-LOK 2mm
Metrisch
Nee
100
€ 6,16
/
stuk
Inbussleutel, HI-LOK™ Serie, 2 mm WD, 50 mm Beenlengte kortste deel
Metrisch
Nee
100
€ 5,62
/
stuk
Inloggen