Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 19mm

  • ERIKS:23779461
  • Fabrikant:4018754141869
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, met kunststoffen huls, voor wielmoeren. Beschermt de kwetsbare lichtmetalen velgen, wielmoeren en -bouten
d.m.v. overstekende kunststoffen huls.
Opslaan in lijst

€ 50,05/ stukexcl. btw

€ 60,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
29 mm
Lengte
86 mm
Gewicht
250 g