Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Impact lange dopsleutel dunwan...
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' type no. 2309K
1/2" binnenvierkant -aansluiting, met kunststoffen huls, voor wielmoeren. Beschermt de kwetsbare lichtmetalen velgen, wielmoeren en -bouten d.m.v. overstekende kunststoffen huls.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
17
1
19
1
Aansluitmaat [in]
1/2
2
Lengte [mm]
86
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' type no. 2309K
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 17mm
17
1/2
27
€ 47,74
/
stuk
Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 19mm
19
1/2
29
€ 50,05
/
stuk
Inloggen