Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1/2'' - 17mm

  • ERIKS:23779460
  • Fabrikant:4018754141852
Image 1
1/2" binnenvierkant -aansluiting, met kunststoffen huls, voor wielmoeren. Beschermt de kwetsbare lichtmetalen velgen, wielmoeren en -bouten
d.m.v. overstekende kunststoffen huls.
Opslaan in lijst

€ 47,74/ stukexcl. btw

€ 57,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
27 mm
Lengte
86 mm
Gewicht
240 g