Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Hamerset, 7-delig
1 bankhamer, 500 g
1 kunststof hamer, 35 mm
1 platte beitel, 175 mm
2 drevels 3,4; 6 mm
1 centerpunt, 100 mm
1 doorslag 4 mm
€ 184,06/ stukexcl. btw
€ 222,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Tool Assortment |
Setuitvoering | 1 ingenieurshamer nr. 10961: 500 g1 terugslagvrije hamer nr. 10959: Ø 35 mm1 platte beitel nr. 102: B. 20; L. 175 mm1 drevel nr. 108: Ø 6 mm1 centerpons nr. 105: Ø 10 mm1 drevel nr. 109: Ø 3,4 mm1 drijfpons nr. 104: Ø 4 mm |
Totaal aantal gereedschappen | 7 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 1.85 kg |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 175 mm |
Aantal hamers | 1 |