1 elektriciens-schroevendraaier met sleuf nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 sleufschroevendraaiers nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 PH kruiskopschroevendraaiers nr. 4630: PH1; PH2; PH31 kabelmes nr. 12320: Lemmetlengte: 90 mm1 rolmaat nr. 12935: L.
27
€ 279,93/stuk
Gereedschapsassortiment, TCS Serie, Set van 7
1 ingenieurshamer nr. 10961: 500 g1 terugslagvrije hamer nr. 10959: Ø 35 mm1 platte beitel nr. 102: B. 20; L. 175 mm1 drevel nr. 108: Ø 6 mm1 centerpons nr. 105: Ø 10 mm1 drevel nr. 109: Ø 3,4 mm1 drijfpons nr. 104: Ø 4 mm
7
€ 184,06/stuk
Gereedschapsassortiment, TCS Serie, Set van 21
1 schroefuitdraaierset nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M14-M16; M18-M22 1 sleutelvijlenset nr. 12800: 6-delig 1 vlakvijl nr. 12036: L. 260 mm 1 pakkingschraper nr. 12718: L. 265 mm 1 veiligheidsmes nr. 12965: L. 165 mm 1 staalborstel nr. 1237