Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Schroevendraaierset, 27-delig
1 elektronica-schroevendraaier sleuf 2,5 mm
2 schroevendraaiers sleuf 4; 10 mm
3 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2; 3
1 kabelmes
1 rolmaat, 3 m
1 mini-flexibele magneet, 270 g
1 houten duimstok, 2 m
1 TORX®-inbussleutelset met kogelkop, 8-delig, T 9–T 40
1 zeskant-inbussleutelset met kogelkop, 9-delig, 1,5–10 mm
€ 279,93/ stukexcl. btw
€ 338,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Tool Assortment |
Setuitvoering | 1 elektriciens-schroevendraaier met sleuf nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 sleufschroevendraaiers nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 PH kruiskopschroevendraaiers nr. 4630: PH1; PH2; PH31 kabelmes nr. 12320: Lemmetlengte: 90 mm1 rolmaat nr. 12935: L. |
Totaal aantal gereedschappen | 27 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 3 |
Gewicht | 2.22 kg |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 350 mm |