Uitvoering: tweekleurig schuimrubber inlegstuk, bestand tegen chemicaliën, ontbrekende gereedschap wordt daardoor direct opgemerkt.
1/3 module = 175 x 350 mm
2/3 module = 350 x 350 mm
3/3 module = 530 x 350 mm
Gereedschapsassortiment in het modulaire gereedschapssysteem Tool Control System (TCS).
Opmerking: geschikt voor Stahlwille gereedschapskar, verrijdbare werkbank en TOP BOX.
Vijlenset, 21-delig
1 schroefuitdraaierset, 6-delig
1 sleutelvijlenset, 6-delig
1 vlakvijl, 260 mm
1 pakkingschraper
1 universeel mes
1 staalborstel
1 stalen meetlat
1 metaalzaagbeugel
1 kraspen
1 draadschaar
1 precisie-voelmaat
€ 309,66/ stukexcl. btw
€ 374,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Tool Assortment |
Setuitvoering | 1 schroefuitdraaierset nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M14-M16; M18-M22 1 sleutelvijlenset nr. 12800: 6-delig 1 vlakvijl nr. 12036: L. 260 mm 1 pakkingschraper nr. 12718: L. 265 mm 1 veiligheidsmes nr. 12965: L. 165 mm 1 staalborstel nr. 1237 |
Totaal aantal gereedschappen | 21 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 3.17 kg |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 530 mm |