Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Elektronisch testapparaat 8-400 nm

  • ERIKS:23782224
  • Fabrikant:4018754181179
Image 1
Elektronisch beproevingsapparaat voor momentsleutels, bestaande uit:
* transducer (DBGM)
* behuizing
* weergave-apparaat (DBGM)
* statief voor weergave-apparaat
* spiraalkabel
* netadapter (110 V-230 V met verwisselbare stopcontactadapters) of directe aansluiting
aan 12 V-stroomvoorziening van auto's
* vierkant-adapters (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707-3W),
* montageset voor horizontale en loodrechte testpositie voor rechtsom- en linksommetingen

Meeteenheden: N m, ft.lb, in.lb.
De eenvoudig verwisselbare transducers zijn met een QuickRelease-veiligheidsvergrendeling in de behuizing bevestigd.
Geringe dwarskrachten door vlakke transducers, automatische herkenning van de transducers, veelzijdig en eenvoudig te bedienen door horizontale en loodrechte testpositie en variabele positionering van het weergave-apparaat, extra statief met 1,5 m kabel voor bevestiging van het weergave-apparaat voor het beter optisch kunnen volgen van de metingen bij het testen van lange momentsleutels
Zeer groot meetbereik van ca. 2 % tot 100 % van de nominale waarde
NIET MEEGELEVERD :De software No 7759-4 incl. USB-adapter en jackplugkabel maakt het mogelijk de meetwaarden naar een PC over te brengen, te documenteren en kalibratiecertificaten conform DIN EN 6789: 2003 te maken (stroomvoorziening van PC)
Bij het herkalibreren van een van de transducers blijft het beproevingsapparaat ter plaatse
Brede toepasbaarheid (-20°C tot +60°C)
Voldoet aan DIN 51309: 2005, klasse 2 en de richtlijn DKD-R 3-8: 2003
Met certificaat
Levering in stevige kunststoffen koffer
Opslaan in lijst

€ 4.784,78/ stukexcl. btw

€ 5.789,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAHLWILLE USB Adapter + software 7706/7794

  • Eriks:12314168
  • Manufacturer:7759-4

€ 180,95/ stukexcl. btw

€ 218,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026