Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE USB Adapter + software 7706/7794

  • ERIKS:12314168
  • Fabrikant:4018754214754
Image 1
Verbinding tussen perfectControl resp. transducer en PC.
Voor het justeren en kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers.
Voor het maken van kalibratiecertificaten conform DIN EN ISO 6789: 2003. Deze kunnen worden afgedrukt of als PDF bestand worden opgeslagen.
• In- en uitgangkalibraties kunnen worden gedocumenteerd.
• Grafische weergave van het verloop van het aanhaalmoment
• Gebruikersbeheer
• 17 talen
• Testmiddelenbeheer Systeemeisen:
• PC
• Microsoft Windows XP of nieuwer
• USB-aansluiting
Opslaan in lijst

€ 180,95/ stukexcl. btw

€ 218,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE