Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop 2801N-7

  • ERIKS:13161991
  • Fabrikant:4018754251773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,86/ stukexcl. btw

€ 20,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
2801
Type
Socket Bit
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
7 mm
VDE getest
Nee
Lengte
50 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Gewicht
23 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Buitendiameter
12 mm