Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dopsleutelbit, 2801 Serie, Ver...
Dopsleutelbit, 2801 Serie, Verchroomd gelegeerd staal
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
4
Maat [mm]
10
1
13
1
7
1
8
1
VDE getest
Nee
4
Materiaal
Uitvoering vonkarm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Dopsleutelbit, 2801 Serie, Verchroomd gelegeerd staal
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Maat [mm]
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dop 2801N-7
1/4
7
Nee
€ 16,86
/
stuk
Dop 2801N-10
1/4
10
Nee
€ 19,17
/
stuk
Dop 2801N-8
1/4
8
Nee
€ 16,86
/
stuk
2801N-13 Dop
1/4
13
Nee
€ 28,49
/
stuk
Inloggen