Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Dop 2801N-10

  • ERIKS:13161993
  • Fabrikant:4018754251797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
2801
Type
Socket Bit
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
10 mm
VDE getest
Nee
Lengte
50 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Buitendiameter
15.5 mm
Gewicht
31 g
Uitvoering vonkarm
Nee