inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
snelle instelling via praktische tiptoetsen
automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat
overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering
draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1
weergavefunctie ook bij linksomgebruik
meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar
optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display
extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code
opslag tot 7.500 meetwaarden
USB-poort
automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn
kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706
2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
met certificaat
in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 in metalen kist)
gepatenteerd
levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt