Digitale momentsleutel 14x18 type no. 730D
- voelbaar en akoestische signaal
- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- snelle instelling via praktische tiptoetsen
- automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat
- overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
- geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering
- draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1
- weergavefunctie ook bij linksomgebruik
- meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
- verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar
- optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display
- extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code
- opslag tot 7.500 meetwaarden
- USB-poort
- automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn
- kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706
- 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
- met certificaat
- in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 in metalen kist)
- gepatenteerd
- levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt
- weergave-afwijking ± 2 %, ± 1 digit