Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Digitale momentsleutel 20-200 Nm, 14x18

  • ERIKS:23782200
  • Fabrikant:4018754180325
Image 1
  • voelbaar en akoestische signaal
  • inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
  • QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
  • snelle instelling via praktische tiptoetsen
  • automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat
  • overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal
  • geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering
  • draaiingshoekmeting zonder referentiearm m.b.v. de draaiingshoekmodule nr. 7395-1
  • weergavefunctie ook bij linksomgebruik
  • meeteenheden: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschillende tolerantiegrenzen per schroefsituatie instelbaar
  • optische beoordeling van de schroefsituatie door groene en rode weergave op het display
  • extra beveiliging van de voorinstellingen (functiemodus, aanhaal- resp. instelwaarde, meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan, afwijkende steekmaat) d.m.v. PIN-code
  • opslag tot 7.500 meetwaarden
  • USB-poort
  • automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn
  • kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706
  • 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol)
  • met certificaat
  • in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 in metalen kist)
  • gepatenteerd
  • levering met 2 mignon-batteriijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-Accu's AA/LR6, 1,2 V, worden gebruikt
  • weergave-afwijking ± 2 %, ± 1 digit
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 20 tot 200 Nm