Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bougiedopsleutel twaalfkant 3/8''

  • ERIKS:23778504
  • Fabrikant:4018754002290
Image 1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
27.2 mm
Lengte
65 mm
Gewicht
151 g