Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bougiedopsleutel type no. 46
Bougiedopsleutel type no. 46
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
21
1
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
65
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bougiedopsleutel type no. 46
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bougiedopsleutel twaalfkant 3/8''
21
3/8
27.2
€ 24,95
/
stuk
Inloggen