Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 2801N-13 Dop

  • ERIKS:14810034
  • Fabrikant:4018754251803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,49/ stukexcl. btw

€ 34,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
2801
Type
Socket Bit
Aansluitmaat
1/4 in
Maat
13 mm
VDE getest
Nee
Lengte
50 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Buitendiameter
18.7 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
44 g