Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12500N-9 Dopschroevendraaier

  • ERIKS:14809899
  • Fabrikant:4018754278206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,56/ stukexcl. btw

€ 20,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12500N
Type
Nut spinner
Maat
9 mm
VDE getest
Nee
Lengte
240 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
9 mm
Diameter
13.5 mm
Klinglengte
125 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
118 g
Buitendiameter
13.5 mm